LISTA HS1350-0902FA-WWG Moduláris fiókos szekrény 59-1/2 hüvelykes magasság | AC8GUM 3AA45

LISTA HS1350-0902FA-WWG Moduláris fiókos szekrény, 59-1/2 hüvelyk magasság

Raktáron
Cikkszám: AC8GUM Modell: HS1350-0902FA-WWGKereszthivatkozás: 3AA45

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,799.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris fiókszekrény
színekÉlénk kék
Rekeszek fiókonként(3) 15, (4) 12, (2) 6
Fiók kapacitása440 font
Fiókmagasság3-1/8", 5-1/16", 7-1/16", 7-1/16"
A fiók szélessége36 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaTeljes szélesség süllyesztett
AnyagAcél
A rekeszek száma(3) 15 (3-1 / 8 "H), (3) 12 (5-1 / 16" H), (1) 12 (7-1 / 16 "H), (2) 6 (7-1) / 16 "H)
Fiókok száma9
Teljes mélység22.5 "
Teljes magasság59.5 "
Teljes szélesség40.25 "
Használható fiókmagasság (hüvelyk)(3) 3-1/8", (3) 5-1/16", (3) 7-1/16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 270
Hajó magassága (cm)165.1
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaszínekFiók kapacitásaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFiókmélységFiókmagasságÁr
LISTA XSSC0900-0501/LG Moduláris fiókos szekrény 41-3/4 hüvelykes magasság | AA6AZW 13P571 XSSC0900-0501 / LG5Világos Szürke440 font28.5 "41.75 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€3,527.05
LISTA XSSC0900-0703/LG moduláris fiókos szekrény 41-3/4 hüvelykes magasság | AA6AZX 13P572 XSSC0900-0703 / LG7Világos Szürke440 font28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16"€4,035.81
LISTA XSSC0900-0901/LG moduláris fiókos szekrény 41-3/4 hüvelykes magasság | AA6AZY 13P573 XSSC0900-0901 / LG9Világos Szürke440 font28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8"€4,211.74
LISTA XSSC0900-1002/LG moduláris fiókos szekrény 41-3/4 hüvelykes magasság | AA6AZZ 13P574 XSSC0900-1002 / LG10Világos Szürke440 font28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8"€4,805.60
LISTA XSSC1350-0803/LG moduláris fiókos szekrény 59-1/2 hüvelykes magasság | AA6BAA 13P575 XSSC1350-0803 / LG8Világos Szürke440 font28.5 "59.5 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€4,731.85
LISTA XSSC1350-0903/LG moduláris fiókos szekrény 59-1/2 hüvelykes magasság | AA6BAB 13P576 XSSC1350-0903 / LG9Világos Szürke440 font28.5 "59.5 "28.25 "-5.125 "€4,950.22
LISTA XSSC1350-1103/LG moduláris fiókos szekrény 59-1/2 hüvelykes magasság | AA6BAC 13P577 XSSC1350-1103 / LG11Világos Szürke440 font28.5 "59.5 "28.25 "-2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9"€5,261.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LISTA HS1350-0902FA-WWG Moduláris fiókos szekrény, 59-1/2 hüvelyk magasság
€5,799.66 /Mértékegység