LISLE LS/77070 Harmonic Balancer foglalat, 24 mm-es méret

Tétel: CD8HGE Típus: LS/77070
€44.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Lisle 24 mm-es harmonikus kiegyenlítő foglalat egy robusztus ütközőaljzat, amelynek tömege több mint háromszorosa egy szabványos foglalat tömegének. Ez lehetővé teszi több energia irányítását a csavarok eltávolítására.

Jellemzők:

  • Ez az ütközésharmonikus kiegyenlítő foglalat hőkezelt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik a fokozott szívósság és kopásállóság érdekében.
  • Használható 24 mm-es hatszögletű szíjtárcsás lengéscsillapító csavarral rendelkező GM LS motorokhoz vagy 24 mm-es Jaguar vagy Land Rover motorokhoz.

Kompatibilis tartozékok:

  • A Lisle 24 mm-es harmonikus kiegyenlítő aljzata kompatibilis a márka 1/2 hüvelykes meghajtóival.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen módon fordítsa el a csavart egy harmonikus kiegyenlítőn, hogy eltávolítsa?

A. A csavart az óramutató járásával ellentétes irányba kell forgatni. Ne felejtsen el csapszeget vagy lendkerékblokkot használni, hogy megakadályozza a motor óramutató járásával ellentétes forgását, ami a motor károsodását okozhatja.

K. Milyen méretű csavarra van szükségem a harmonikus kiegyenlítő eltávolításához?

V. Egy 50 mm-es csavar tökéletes lenne a harmonikus kiegyenlítő eltávolításához.

K. Használhat újra egy harmonikus kiegyenlítő csavart?

V. Amíg a csavar nincs túlfeszítve, könnyen újra felhasználható.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LISLE LS / 77060 Harmonikus kiegyensúlyozó aljzat, 17 mm Méret | CD8HGD LS / 77060€32.70
ajánlatkérés
LISLE LS / 77080 Harmonikus kiegyensúlyozó aljzat, 19 mm Méret | CD8HGF LS / 77080€34.69
ajánlatkérés
LISLE LS / 77100 Harmonikus kiegyensúlyozó aljzat, 21 mm Méret | CD8HGG LS / 77100€34.69
ajánlatkérés
LISLE LS / 77110 Harmonikus kiegyensúlyozó aljzat, 22 mm Méret | CD8HGH LS / 77110€34.69
ajánlatkérés
LISLE LS / 77120 Harmonikus kiegyensúlyozó aljzat, 27 mm Méret | CD8HGJ LS / 77120€36.67
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LISLE LS/77070 Harmonic Balancer foglalat, 24 mm-es méret
€44.37 /Mértékegység