LIQUATITE LA-12x50 GRN védőcső, folyadéktömör, 3/4 hüvelykes 50 láb zöld | AA7UZC 16R033

LIQUATITE LA-12x50 GRN Folyadéktömör 3/4 hüvelyk 50 láb zöld

Raktáron
Tétel: AA7UZC Modell: LA-12x50 GRNKereszthivatkozás: 16R033

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€244.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas folyékony szűk vezeték
Hajlítsa a sugarat4.25 "
színekZöld
Vezetékméret3 / 4 "
Alapvető anyagTüzihorganyzott acél
Belül Dia.0.820 "
Kabát anyagÉgésgátló PVC
Hossz50 láb.
Dia kívül.1.03 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig F
típusZöld

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.925
Hajó magassága (cm)44.77
Hajó hossza (cm)42.55
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Speciális színű védőcső, amely az áramkörök gyors azonosítására szolgál. A 3/8"-tól 1-1/4"-ig terjedő kereskedelmi méretek négyzet alakú zárral vannak kialakítva, és egy rézből készült kötőszalagot tartalmaznak, amely teljes hosszukban a tekercsek közé van zárva. Az 1-1

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságHajlítsa a sugaratszínektípusVezetékméretAlapvető anyagBelül Dia.HosszÁr
LIQUATITE LA-11x25 RED védőcső, folyadék szoros 1/2 hüvelyk 25 láb piros | AA7UYR 16R020 LA-11x25 PIROS-4 foktól 140 fokig F3"PirosPiros1 / 2 "Tüzihorganyzott acél0.622 "25 láb.€96.45
LIQUATITE LA-11x50 RED védőcső, folyadék szoros 1/2 hüvelyk 50 láb piros | AA7UYT 16R021 LA-11x50 PIROS-4 foktól 140 fokig F3"PirosPiros1 / 2 "Tüzihorganyzott acél0.622 "50 láb.€187.07
LIQUATITE LA-11x100 RED védőcső, folyadék szoros, 1/2 hüvelykes 100 láb piros | AA7UYU 16R022 LA-11x100 PIROS-4 foktól 140 fokig F3"PirosPiros1 / 2 "Tüzihorganyzott acél0.622 "100 láb.€364.43
LIQUATITE LA-12x25 RED csőfolyadék, szoros 3/4 hüvelyk 25 láb piros | AA7UYV 16R023 LA-12x25 PIROS-4 foktól 140 fokig F4.25 "PirosPiros3 / 4 "Tüzihorganyzott acél0.820 "25 láb.€128.28
LIQUATITE LA-12x50 RED csőfolyadék, szoros, 3/4 hüvelykes 50 láb piros | AA7UYW 16R024 LA-12x50 PIROS-4 foktól 140 fokig F4.25 "PirosPiros3 / 4 "Tüzihorganyzott acél0.820 "50 láb.€244.40
LIQUATITE LA-12x100 RED védőcső, folyadék szoros 3/4 hüvelykes 100 láb piros | AA7UYX 16R025 LA-12x100 PIROS-4 foktól 140 fokig F4.25 "PirosPiros3 / 4 "Tüzihorganyzott acél0.820 "100 láb.€484.19
LIQUATITE LA-11x25 GRN védőcső, folyadék tömített, 1/2 hüvelykes 25 láb zöld | AA7UYY 16R029 LA-11x25 GRN-4 foktól 140 fokig F3"ZöldZöld1 / 2 "Tüzihorganyzott acél0.622 "25 láb.€93.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE LA-12x50 GRN Folyadéktömör 3/4 hüvelyk 50 láb zöld
€244.40 /Mértékegység