LIQUATITE BR-11x100 Csatorna Fém 1/2 In | AE7HEC 5YH60

LIQUATITE BR-11x100 fémcső 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE7HEC Modell: BR-11x100Kereszthivatkozás: 5YH60

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€288.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas vezeték
Hajlítsa a sugarat3"
Vezetékméret1 / 2 "
Belül Dia.0.625 "
Hossz100 láb.
AnyagGalvanizált acél
Dia kívül.0.92 "
típusCsökkentett fal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.9375
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)45.21
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.HosszAnyagDia kívül.Ár
LIQUATITE BR-12x50 Vezetékfém 3/4 hüvelyk | AD8DKL 4JC52 BR-12x504"3 / 4 "0.812 "50 láb.Galvanizált acél1.105 "€195.05
LIQUATITE BR-13x50 Fémvezeték 1 hüvelyk | AD8DKM 4JC53 BR-13x505"1"1.000 "50 láb.Galvanizált acél1.38 "€364.92
LIQUATITE ABR-10x50 vezetékes fém 3/8 hüvelyk | AD8DKN 4JC54 ABR-10x502"3 / 8 "0.375 "50 láb.Alumínium0.61 "€126.05
LIQUATITE ABR-11x50 fémvezeték 1/2 hüvelyk | AD8DKP 4JC55 ABR-11x503"1 / 2 "0.625 "50 láb.Alumínium0.92 "€126.12
LIQUATITE ABR-12x50 Vezetékfém 3/4 hüvelyk | AD8DKQ 4JC56 ABR-12x504"3 / 4 "0.812 "50 láb.Alumínium1.105 "€162.84
LIQUATITE ABR-13x50 vezetékes fém 1 hüvelyk | AD8DKR 4JC57 ABR-13x505"1"1.000 "50 láb.Alumínium1.38 "€303.61
LIQUATITE BR-10x100 Vezetékfém 3/8 hüvelyk | AE7HEB 5YH59 BR-10x1002"3 / 8 "0.375 "100 láb.Galvanizált acél0.61 "€230.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE BR-11x100 fémcső 1/2 hüvelykes
€288.11 /Mértékegység