Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 hüvelyk 50ft szürke | AC9CFC 3FKZ1

LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Folyadéktömör 1/2 hüvelykes 50 láb szürke

Raktáron
Tétel: AC9CFC Modell: ATLA-11x50 GRYKereszthivatkozás: 3FKZ1
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
€645.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas folyékony szűk vezeték
Hajlítsa a sugarat3"
színekSzürke
Vezetékméret1 / 2 "
Alapvető anyagTüzihorganyzott acél
Belül Dia.0.622 "
Kabát anyagÉgésgátló PVC
Hossz50 láb.
Dia kívül.0.82 "
Temp. Hatótávolság-67 foktól 221 fokig
típusFolyékony-feszes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4875
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
LIQUATITE ATLA-11x25 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 hüvelyk 25ft szürke | AC9CFB 3FKY9 ATLA-11x25 SZÜRKE3"1 / 2 "0.622 "25 láb.0.82 "€390.01
LIQUATITE ATLA-11x100 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 hüvelyk 100ft szürke | AC9CFD 3FKZ2 ATLA-11x100 SZÜRKE3"1 / 2 "0.622 "100 láb.0.82 "€1,046.12
LIQUATITE ATLA-11x500 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 hüvelykes 500 láb szürke Ul | AC9CFE 3FKZ3 ATLA-11x500 SZÜRKE3"1 / 2 "0.622 "500 láb.0.82 "€3,361.38
LIQUATITE ATLA-12x25 GRY Conduit Liquid Tight 3/4in 25ft Grey Ul | AC9CFF 3FKZ4 ATLA-12x25 SZÜRKE4.2 "3 / 4 "0.820 "25 láb.1.03 "€534.69
LIQUATITE ATLA-12x100 GRY Conduit Liquid Tight 3/4in 100ft Szürke | AC9CFG 3FKZ5 ATLA-12x100 SZÜRKE4.2 "3 / 4 "0.820 "100 láb.1.03 "€1,467.39
LIQUATITE ATLA-13x100 GRY Conduit Liquid Tight 1 hüvelykes 100 láb szürke | AC9CFH 3FKZ6 ATLA-13x100 SZÜRKE5.5 "1"1.041 "100 láb.1.29 "€2,853.58
LIQUATITE ATLA-13x400 GRY Folyadéktömör, 1 hüvelykes 400 láb szürke -67-221f | AC9CFJ 3FKZ7 ATLA-13x400 SZÜRKE5.5 "1"1.041 "400 láb.1.29 "€8,204.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Folyadéktömör 1/2 hüvelykes 50 láb szürke
€645.50 /Mértékegység