Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LINEMASTER 531-SWH nagy teljesítményű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AC3TTE 2W807

LINEMASTER 531-SWH nagy teherbírású lábkapcsoló, pillanatnyi akció

Raktáron
Tétel: AC3TTE Modell: 531-SWHKereszthivatkozás: 2W807
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
€350.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású lábkapcsoló
AkcióPillanatnyi
színeknarancs
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés20
Mélység4.5 "
HP1
IP besorolás56
Hossz9"
AnyagÖntöttvas
NEMA értékelés2,4,13
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.33
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8536509035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételMélységHosszÁr
LINEMASTER 511-BG nagy teherbírású lábkapcsoló pillanatnyi működés | AD2ZKJ 3X680 511-BGSPDT5.5 "10 "€669.72
LINEMASTER 532-SWH nagy teherbírású lábkapcsoló pillanatnyi működés | AD6RUN 4A712 532-SWHDPDT4.5 "9"€451.92
LINEMASTER 531-SWHOX nagy teljesítményű lábkapcsoló pillanatnyi működés | AE4JCZ 5KX05 531-SWHOXSPDT6"9"€447.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINEMASTER 531-SWH nagy teherbírású lábkapcsoló, pillanatnyi akció
€350.82 /Mértékegység