LINCOLN 84933 csupasz olajszivattyú, közepes nyomású 6 Gpm | AB4EJY 1XGN9

LINCOLN 84933 Bare Stub Olajszivattyú, Közepes nyomás 6 Gpm

Raktáron
Tétel: AB4EJY Típus: 84933Kereszthivatkozás: 1XGN9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,671.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsupasz csonk olajszivattyú
Légbevezető1 / 4 "
Légmotor mérete2.5 In.
Fogyasztás @ 100 PSI10 cfm
Konténer mérete16-55 gal.
Folyadékbemenet menet (hüvelyk)1 "F / 1.5" M
Folyadék kimeneti szál (hüvelyk)1/2
Max. Levegőbemenet (PSI)200
Max. Kimenet6.0 gpm
Min. Levegőnyomás40
Uncia stroke-onként7
Kimeneti nyomás max. (PSI)1000
Kimeneti méret1 / 2 "
Szivattyú arány5:1
típusKözepes nyomás
Működési áram max. (G PM)6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.7275
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8467195030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szivattyú több kimenethez (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
LINCOLN 282396 csupasz olajszivattyú levegő 6 Gpm | AB4EJZ 1XGP1 282396Légi működtetésű€2,119.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN 84933 Bare Stub Olajszivattyú, Közepes nyomás 6 Gpm
€2,671.18 /Mértékegység