LINCOLN ELECTRIC ED035117 MIG hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, ER317L, 0.045 hüvelyk, 33 lb, kék Max MIG 317L | CR9LXG 786XG0

LINCOLN ELECTRIC ED035117 MIG hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, ER317L, 0.045 hüvelyk, 33 lb, kék Max MIG 317L

Raktáron
Cikkszám: CR9LXG Modell: ED035117Kereszthivatkozás: 786XG0

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,058.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMig hegesztő huzal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LINCOLN ELECTRIC ED033955 MIG hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, ER2209, 0.035 hüvelyk, 33 lb, kék Max LNM 4462 N | CR9LVQ 786X15 ED033955€2,137.08
LINCOLN ELECTRIC ED035025 MIG hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, ER2209, 0.035 hüvelyk, 33 lb, kék Max MIG 2209 | CR9LVR 786XD7 ED035025€1,137.00
LINCOLN ELECTRIC ED033956 MIG hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, ER2209, 0.045 hüvelyk, 33 lb, kék Max LNM 4462 N | CR9LVT 786X16 ED033956€1,824.84
LINCOLN ELECTRIC ED034155 MIG hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, ER308/308L, 0.035 hüvelyk, 10 font | CR9LVU 786X30 ED034155€285.18
LINCOLN ELECTRIC ED035045 MIG hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, ER308/308L, 0.035 hüvelyk, 33 lb, kék Max MIG 308L | CR9LVV 786XE4 ED035045€765.00
LINCOLN ELECTRIC ED034909 MIG hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, ER308/308L, 0.035 hüvelyk, 33 lb, kék Max MIG 308LCF | CR9LVW 786XA5 ED034909€922.94
LINCOLN ELECTRIC ED034153 MIG hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, ER308/308L, 0.035 hüvelyk, 8 font | CR9LVX 786X29 ED034153€240.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC ED035117 MIG hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, ER317L, 0.045 hüvelyk, 33 lb, kék Max MIG 317L
€1,058.13 /Mértékegység