Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIFT-ALL TE61212 lekötözött csörlőszíj, munkaterhelési határ 5000 lb kapaszkodóhorog | AC7ZGV 39A017

LIFT-ALL TE61212 leköthető csörlőszíj, munkaterhelési határ 5000 lb kapaszkodóhorog

Raktáron
Cikkszám: AC7ZGV Modell: TE61212Kereszthivatkozás: 39A017

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€145.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsörlő heveder
Beállítás típusaTiedown csörlő (nem tartozék)
test anyagaTuff-Edge
Breaking Strength15,000 font
színekSárga
Illesztő stílusFogd meg a horgot
Hardver anyagAcél
Szalaghossz30 láb.
Szalag szélessége3"
Működési terheléshatár5000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód6307909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítás típusatest anyagaIllesztő stílusHardver anyagSzalaghosszSzalag szélességeÁr
LIFT-ALL 61201 csörlőheveder csörlő 27 láb x 4 hüvelyk 5000 font | AB8WJL 2A461 61201hajtókarPoliészterLapos kampóNagy teherbírású acél27 láb.4"€72.00
LIFT-ALL 61205 csörlő szíj csörlő 27 láb x 4 hüvelyk 5000 font | AB8WJM 2A462 61205hajtókarPoliészterHáromszög gyűrűNagy teherbírású acél27 láb.4"€94.26
LIFT-ALL 61217 csörlőheveder csörlő 27 láb x 4 hüvelyk 5000 font | AB8WJN 2A463 61217hajtókarPoliészterVarrott szem-27 láb.4"€63.40
LIFT-ALL 61203 Tiedown csörlő heveder munkaterhelés korlátja 5000 Lb lapos kampó | AC7ZFQ 38Z989 61203Tiedown csörlő (nem tartozék)PoliészterLapos kampóAcél27 láb.3"€78.41
LIFT-ALL 61206 Tiedown csörlő heveder munkaterhelés korlátja 5000 lb Trngl | AC7ZFR 38Z990 61206Tiedown csörlő (nem tartozék)PoliészterHáromszög gyűrűAcél30 láb.4"€92.32
LIFT-ALL 61207 Tiedown csörlő heveder munkaterhelés korlátja 5000 Lb háromszög | AC7ZFT 38Z991 61207Tiedown csörlő (nem tartozék)PoliészterHáromszög gyűrűAcél27 láb.3"€95.49
LIFT-ALL 61209 Tiedown csörlő heveder munkaterhelés korlátja 5000 Lb megfogási kampó | AC7ZFU 38Z992 61209Tiedown csörlő (nem tartozék)PoliészterFogd meg a horgotAcél27 láb.4"€106.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL TE61212 leköthető csörlőszíj, munkaterhelési határ 5000 lb kapaszkodóhorog
€145.95 /Mértékegység