LIFT-ALL TE20488 rögzítő racsnis heveder szerelvény lánc horgony | AC7ZDJ 38Z937

LIFT-ALL TE20488 rögzítő racsnis szíj összeszerelő lánc horgony

Raktáron
Tétel: AC7ZDJ Modell: TE20488Kereszthivatkozás: 38Z937

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€354.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRakományszíj
Beállítás típusaRatchet
test anyagaTuff-Edge
Breaking Strength15,000 font
színekHi-Vis sárga
Illesztő stílusLánchorgony
Hardver anyagAcél
Szalaghossz27 láb.
Szalag szélessége3"
Működési terheléshatár5000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.56
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód6307909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzalag szélességeBeállítás típusatest anyagaMűködési terheléshatárBreaking StrengthszínekIllesztő stílusHardver anyagÁr
LIFT-ALL 60503 csörlőszíj csörlő 27 láb x 2 hüvelyk 1600 font | AB8WJT 2A467 605032"RatchetPoliészter1600 font5000 fontSárgaHáromszög gyűrűNagy teherbírású acél€77.34
LIFT-ALL 61001 teherszállító csörlő 27 láb x 2 hüvelyk 3300 font | AB8WJU 2A468 610012"RatchetPoliészter3300 font10,000 fontSárgaLapos kampóNagy teherbírású acél€69.38
LIFT-ALL 6A105 teherszíj 15 láb x 1 hüvelyk 700 font | AB8WJV 2A469 6A1051"RatchetPoliészter700 font2100 fontFeketeJ-horogAcél Minihand€34.73
LIFT-ALL 60501 rakományszíj racsnis 27 láb x 2 hüvelyk 1600 font | AC3TRF 2W726 605012"RatchetPoliészter1600 font5000 fontSárgaLapos kampóNagy teherbírású acél€74.29
LIFT-ALL 60101 Rögzíthető racsnis heveder 700 Lb U horog | AC7YZZ 38Z858 601011"RatchetPoliészter700 font2100 fontFeketeJ-horogAcél€37.96
LIFT-ALL 60102 rögzítő racsnis heveder 330 lb lapos horog | AC7ZAA 38Z859 601021"RatchetPoliészter330 font1000 fontFeketeLapos kampóAcél€35.57
LIFT-ALL 60104 rögzítő racsnis szíj összeállítás 700 lb bepattanó horog | AC7ZAB 38Z860 601041"RatchetPoliészter700 font2100 fontFeketeBélyegzett Snap HookAcél€44.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL TE20488 rögzítő racsnis szíj összeszerelő lánc horgony
€354.11 /Mértékegység