LIFT-ALL KEN40KX25 Roundsling végtelen 25 láb Hossz 40000 Lb Kapacitás | AC7XPX 38Z113

LIFT-ALL KEN40KX25 Roundsling végtelen 25 láb hosszúság 40000 font Kapacitás

Raktáron
Tétel: AC7XPX Modell: KEN40KX25Kereszthivatkozás: 38Z113

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,684.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek parittya
Kosárkötés kapacitása80,000 font
Choker Hitch kapacitás32,000 font
Színkódnarancs
Átmérő1.75 "
Hossz25 láb.
AnyagAramid / poliészter
Sling típusVégtelen
Temp. Hatótávolság-60-350 F fok
Függőleges vonóerő kapacitása40,000 font
Szélesség terhelés alatt2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásÁtmérőHosszAnyagFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélesség terhelés alattÁr
LIFT-ALL KEN100KX10 Roundsling végtelen 10 láb hosszúság 100000 font Kapacitás | AC7XKU 38Z017 100 KX10200,000 font80,000 font2.75 "10 láb.Aramid / Nylon100,000 font4.25 "€5,489.47
LIFT-ALL KEN100KX12 Roundsling végtelen 12 láb hosszúság 100000 font Kapacitás | AC7XKV 38Z018 100 KX12200,000 font80,000 font2.75 "12 láb.Aramid / Nylon100,000 font4.25 "€7,021.30
LIFT-ALL KEN100KX14 Roundsling végtelen 14 láb hosszúság 100000 font Kapacitás | AC7XKW 38Z019 100 KX14200,000 font80,000 font2.75 "14 láb.Aramid / Nylon100,000 font4.25 "€8,158.63
LIFT-ALL KEN100KX16 Roundsling végtelen 16 láb hosszúság 100000 font Kapacitás | AC7XKX 38Z020 100 KX16200,000 font80,000 font2.75 "16 láb.Aramid / Nylon100,000 font4.25 "€9,295.89
LIFT-ALL KEN100KX18 Roundsling végtelen 18 láb hosszúság 100000 font Kapacitás | AC7XKY 38Z021 100 KX18200,000 font80,000 font2.75 "18 láb.Aramid / Nylon100,000 font4.25 "€10,433.08
LIFT-ALL KEN100KX20 Roundsling végtelen 20 láb hosszúság 100000 font Kapacitás | AC7XKZ 38Z022 100 KX20200,000 font80,000 font2.75 "20 láb.Aramid / Nylon100,000 font4.25 "€9,361.44
LIFT-ALL KEN100KX25 Roundsling végtelen 25 láb hosszúság 100000 font Kapacitás | AC7XLA 38Z023 100 KX25200,000 font80,000 font2.75 "25 láb.Aramid / Nylon100,000 font4.25 "€11,766.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL KEN40KX25 Roundsling végtelen 25 láb hosszúság 40000 font Kapacitás
€5,684.89 /Mértékegység