Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIFT-ALL EN60X2 Roundsling végtelen 2 láb Hossz 5300 Lb Kapacitás | AC7YCU 38Z388

LIFT-ALL EN60X2 Roundsling végtelen 2 láb hosszúság 5300 Lb Kapacitás

Raktáron
Tétel: AC7YCU Modell: EN60X2Kereszthivatkozás: 38Z388

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek parittya
Kosárkötés kapacitása10,600 font
Choker Hitch kapacitás4200 font
SzínkódZöld
Átmérő7 / 8 "
Hossz2"
AnyagPoliészter
Sling típusVégtelen
Temp. Hatótávolság-60-200 F fok
Függőleges vonóerő kapacitása5300 font
Szélesség terhelés alatt1.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFüggőleges vonóerő kapacitásaKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásSzélesség terhelés alattSzínkódÁtmérőHosszAnyagÁr
LIFT-ALL EN30X10 kerek heveder végtelen 10 láb 2600 Lb. | AC3DQT 2RU52 EN30X102600 font5,200 lbs.2100 font1"Lila5 / 8 "10 láb.Poliészter€74.91
LIFT-ALL EN60X12 kerek heveder végtelen 12 láb 5300 Lb. | AC3DQU 2RU53 EN60X125300 font10,600 lbs.4200 font1.375 "Zöld7 / 8 "12 láb.Poliészter€111.77
LIFT-ALL EN60X20 kerek heveder végtelen 20 láb 5300 Lb. | AC3DQV 2RU54 EN60X205300 font10,600 lbs.4200 font1.375 "Zöld7 / 8 "20 láb.Poliészter€167.11
LIFT-ALL EN90X3 kerek heveder végtelen 3 láb 8400 Lb. | AC3DQW 2RU55 EN90X38400 font16,800 lbs.6700 font1.75 "Sárga1.125 "3 láb.Poliészter€47.94
LIFT-ALL EN90X12 kerek heveder végtelen 12 láb 8400 Lb. | AC3DQX 2RU56 EN90X128400 font16,800 lbs.6700 font1.75 "Sárga1.125 "12 láb.Poliészter€141.23
LIFT-ALL EN90X20 kerek heveder végtelen 20 láb 8400 Lb. | AC3DQY 2RU57 EN90X208400 font16,800 lbs.6700 font1.75 "Sárga1.125 "20 láb.Poliészter€225.14
LIFT-ALL EN150X6 kerek heveder végtelen 6 láb 13 200 Lb. | AC3DQZ 2RU58 EN150X613,200 font26,400 lbs.10,600 font2"Piros1.375 "6"Poliészter€113.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL EN60X2 Roundsling végtelen 2 láb hosszúság 5300 Lb Kapacitás
€26.00 /Mértékegység