LIFT-ALL EE120X18 Roundsling Eye Eye 18ft L 10600 Lb Kapacitás | AC7XTC 38Z164

LIFT-ALL EE120X18 Roundsling Eye Eye 18ft L 10600 Lb Kapacitás

Raktáron
Tétel: AC7XTC Modell: EE120X18Kereszthivatkozás: 38Z164

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€392.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek parittya
Kosárkötés kapacitása21,200 font
Choker Hitch kapacitás8500 font
SzínkódCserez
Átmérő1.125 "
Szemhossz12 "
Hossz18 láb.
AnyagPoliészter / nylon
Sling típusSzem és szem
Temp. Hatótávolság-60-200 F fok
Függőleges vonóerő kapacitása10,600 font
Szélesség terhelés alatt3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.86
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélesség terhelés alattSzínkódÁtmérőSzemhosszÁr
LIFT-ALL EE30X4 Round Sling Eye és Eye 4 Feet 2600 Lb. | AC3DRG 2RU65 EE30X4-50-200 F fok5,200 lbs.2100 font2600 font2.25 "Lila7 / 16 "10 "€57.98
LIFT-ALL EE30X6 Round Sling Eye and Eye 6 Feet 2600 Lb. | AC3DRH 2RU66 EE30X6-50-200 F fok5,200 lbs.2100 font2600 font2.25 "Lila7 / 16 "10 "€78.00
LIFT-ALL EE60X4 Round Sling Eye és Eye 4 Feet 5300 Lb. | AC3DRJ 2RU67 EE60X4-50-200 F fok10,600 lbs.4200 font5300 font2.5 "Zöld5 / 8 "10 "€62.62
LIFT-ALL EE60X6 Round Sling Eye and Eye 6 Feet 5300 Lb. | AC3DRK 2RU68 EE60X6-50-200 F fok10,600 lbs.4200 font5300 font2.5 "Zöld5 / 8 "10 "€112.97
LIFT-ALL EE90X4 kerek sling szem és szem 4 láb 8400 Lb. | AC3DRL 2RU69 EE90X4-50-200 F fok16,800 lbs.6700 font8400 font2.5 "Sárga3 / 4 "12 "€74.00
LIFT-ALL EE90X6 Round Sling Eye and Eye 6 Feet 8400 Lb. | AC3DRM 2RU70 EE90X6-50-200 F fok16,800 lbs.6700 font8400 font2.5 "Sárga3 / 4 "12 "€114.05
LIFT-ALL EE120X10 Roundsling Eye Eye 10ft L 10600 Lb Kapacitás | AC7XRU 38Z156 EE120X10-60-200 F fok21,200 font8500 font10,600 font3.5 "Cserez1.125 "12 "€210.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL EE120X18 Roundsling Eye Eye 18ft L 10600 Lb Kapacitás
€392.74 /Mértékegység