Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIFT-ALL 932DOSW10X4 láncheveder, kétlábú 7400 Lb 9/32 hüvelykes 4 láb | AC7XHN 38Y943

LIFT-ALL 932DOSW10X4 láncheveder, kettős láb, 7400 font, 9/32 hüvelyk, 4 láb

Raktáron
Tétel: AC7XHN Típus: 932DOSW10X4Kereszthivatkozás: 38Y943
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
€690.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos parittya
Melléklet típusaHosszúkás link és (2) parittya horog
Láncméret9 / 32 "
színekFekete, piros
Dupla kapacitás @ 60 fok7400 font
befejezFestett
Fokozat100
Hossz4 láb.
AnyagAcél
Láncok száma2
Összességében Reach4 ft.
Sling típusDOS
Működési terheléshatár7400 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.86
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7315822000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMelléklet típusaLáncméretAnyagLáncok számaÖsszességében ReachSling típusMűködési terheléshatárÁr
LIFT-ALL 58DOSW10X10 láncheveder, kétlábú 39100 Lb 5/8in 10 láb | AC7XDY 38Y859 58DOSW10X1010 láb.Hosszúkás link és (2) parittya horog5 / 8 "Acél210 ft.DOS39,100 font€3,363.91
LIFT-ALL 58DOSW10X12 láncheveder, kétlábú 39100 Lb 5/8in 12 láb | AC7XDZ 38Y860 58DOSW10X1212 láb.Hosszúkás link és (2) parittya horog5 / 8 "Acél212 ft.DOS39,100 font€3,683.03
LIFT-ALL 58DOSW10X14 láncheveder, kétlábú 39100 Lb 5/8in 14 láb | AC7XEA 38Y861 58DOSW10X1414 láb.Hosszúkás link és (2) parittya horog5 / 8 "Acél214 ft.DOS39,100 font€4,000.66
LIFT-ALL 58DOSW10X16 Láncheveder dupla lábú 39100 Lb 5/8in 16 láb | AC7XEB 38Y862 58DOSW10X1616 láb.Hosszúkás link és (2) parittya horog5 / 8 "Acél216 ft.DOS39,100 font€4,316.99
LIFT-ALL 58DOSW10X18 Láncheveder dupla lábú 39100 Lb 5/8in 18 láb | AC7XEC 38Y863 58DOSW10X1818 láb.Hosszúkás link és (2) parittya horog5 / 8 "Acél218 ft.DOS39,100 font€4,539.80
LIFT-ALL 58DOSW10X20 láncheveder, kétlábú 39100 Lb 5/8in 20 láb | AC7XED 38Y864 58DOSW10X2020 láb.Hosszúkás link és (2) parittya horog5 / 8 "Acél220 ft.DOS39,100 font€4,945.75
LIFT-ALL 58DOSW10X5 láncheveder dupla lábú 39100 Lb 5/8 hüvelyk 5 láb | AC7XEE 38Y865 58DOSW10X55 láb.Hosszúkás link és (2) parittya horog5 / 8 "Acél25 ft.DOS39,100 font€2,558.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL 932DOSW10X4 láncheveder, kettős láb, 7400 font, 9/32 hüvelyk, 4 láb
€690.15 /Mértékegység