LIFT-ALL 719WFIX35 Fc csörlőkábel 7/16 hüvelyk x 35 láb | AD3CXD 3YAY2

LIFT-ALL 719WFIX35 Fc csörlőkábel 7/16 hüvelyk x 35 láb

Raktáron
Tétel: AD3CXD Típus: 719WFIX35Kereszthivatkozás: 3YAY2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€122.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsörlő kábel
színekTermészetes
Hossz35 láb.
AnyagSzénacél huzal, fényes
Méret7 / 16 "
Szál típusa6 x 19 szálmag
Működési terheléshatár5000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód7312105000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretSzál típusaMűködési terheléshatárÁr
LIFT-ALL 38WSX150 csörlőkábel 3/8 hüvelyk x 150 láb | AD2YVX 3WUE9 38WSX150150 láb.3 / 8 "X 6 194800 font€783.70
LIFT-ALL 38WX75 csörlőkábel 3/8 hüvelyk x 75 láb | AD2YVZ 3WUF8 38 WX7575 láb.3 / 8 "X 6 194800 font€379.98
LIFT-ALL 38619X75 csörlőkábel 3/8 hüvelyk x 75 láb | AD2YWB 3WUG3 38619X7575 láb.3 / 8 "X 6 194800 font€309.95
LIFT-ALL 38WSX75 csörlőkábel 3/8 hüvelyk x 75 láb | AD2YWE 3WUH2 38WSX7575 láb.3 / 8 "X 6 194800 font€483.14
LIFT-ALL 716WX50 csörlőkábel 7/16 hüvelyk x 50 láb | AD2YWH 3WUJ1 716 WX5050 láb.7 / 16 "X 6 196400 font€376.47
LIFT-ALL 716619X50 csörlőkábel 7/16 hüvelyk x 50 láb | AD2YWK 3WUJ5 716619X5050 láb.7 / 16 "X 6 196400 font€247.14
LIFT-ALL 716WSX50 csörlőkábel 7/16 hüvelyk x 50 láb | AD2YWN 3WUK4 716WSX5050 láb.7 / 16 "X 6 196400 font€507.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL 719WFIX35 Fc csörlőkábel 7/16 hüvelyk x 35 láb
€122.00 /Mértékegység