LIFT-ALL 1EZEEX5 hevederes kötél 5 láb hosszúságú függőleges kapacitás 13800 lb | AC7YMY 38Z602

LIFT-ALL 1EZEEX5 heveder drótkötél 5 láb hosszúságú függőleges kapacitás 13800 font

Raktáron
Tétel: AC7YMY Modell: 1EZEEX5Kereszthivatkozás: 38Z602

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€506.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótkötél heveder
Kosárkötés kapacitása28,000 font
Choker Hitch kapacitás9400 font
Hossz5 láb.
AnyagAcél
Dia kötél.1"
Sling típusSzem és szem
Temp. Hatótávolság-60 foktól 400 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása13,800 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.66
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód7312102000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásHosszDia kötél.Függőleges vonóerő kapacitásaÁr
LIFT-ALL 14IEEX4 hevederes kötél L4ft Vll1300lb Dia1 / 4in | AA8TVC 1A591 14IEEX42,600 lbs.960 font4 láb.1 / 4 "1300 font€30.69
LIFT-ALL 38IEEX6 hevederes kötél L6ft Vll2800lb Dia3 / 8in | AA8TVD 1A592 38IEEX65,800 lbs.2200 font6"3 / 8 "2800 font€49.36
LIFT-ALL 12IEEX6 hevederes kötél L6ft Vll5000lb Dia1 / 2in | AA8TVE 1A593 12IEEX610,200 lbs.3800 font6"1 / 2 "5000 font€68.69
LIFT-ALL 14IEEX2 hevederes drótkötél 2 láb | AC3DRN 2RU71 14IEEX22,600 lbs.960 font2"1 / 4 "1300 font€23.51
LIFT-ALL 14IEEX3 hevederes drótkötél 3 láb | AC3DRP 2RU72 14IEEX32,600 lbs.960 font3 láb.1 / 4 "1300 font€24.14
LIFT-ALL 38IEEX2 heveder drótkötél 2 láb | AC3DRQ 2RU73 38IEEX25,800 lbs.2200 font2"3 / 8 "2800 font€33.88
LIFT-ALL 12IEEX20 hevederes drótkötél 20 láb | AC3DRR 2RU74 12IEEX2010,200 lbs.3800 font20 láb.1 / 2 "5000 font€117.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL 1EZEEX5 heveder drótkötél 5 láb hosszúságú függőleges kapacitás 13800 font
€506.46 /Mértékegység