LIFT-ALL 12SOSW10X14 Láncheveder egylábú 15000 Lb 1/2 hüvelyk 14 láb | AC7XFE 38Y888

LIFT-ALL 12SOSW10X14 láncheveder egylábú 15000 Lb 1/2 hüvelyk 14 láb

Raktáron
Tétel: AC7XFE Modell: 12SOSW10X14Kereszthivatkozás: 38Y888

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,794.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos parittya
Melléklet típusaHosszúkás link és parittya horog
Láncméret1 / 2 "
színekFekete, piros
befejezFestett
Fokozat100
Hossz14 láb.
AnyagAcél
Láncok száma1
Összességében Reach14 ft.
Egyetlen kapacitás15000 font
Sling típusSOS
Működési terheléshatár15,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.54
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7315822000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMelléklet típusaLáncméretAnyagLáncok számaÖsszességében ReachSling típusMűködési terheléshatárÁr
LIFT-ALL 58DOSW10X10 láncheveder, kétlábú 39100 Lb 5/8in 10 láb | AC7XDY 38Y859 58DOSW10X1010 láb.Hosszúkás link és (2) parittya horog5 / 8 "Acél210 ft.DOS39,100 font€3,694.60
LIFT-ALL 58DOSW10X12 láncheveder, kétlábú 39100 Lb 5/8in 12 láb | AC7XDZ 38Y860 58DOSW10X1212 láb.Hosszúkás link és (2) parittya horog5 / 8 "Acél212 ft.DOS39,100 font€4,064.04
LIFT-ALL 58DOSW10X14 láncheveder, kétlábú 39100 Lb 5/8in 14 láb | AC7XEA 38Y861 58DOSW10X1414 láb.Hosszúkás link és (2) parittya horog5 / 8 "Acél214 ft.DOS39,100 font€4,433.45
LIFT-ALL 58DOSW10X16 Láncheveder dupla lábú 39100 Lb 5/8in 16 láb | AC7XEB 38Y862 58DOSW10X1616 láb.Hosszúkás link és (2) parittya horog5 / 8 "Acél216 ft.DOS39,100 font€4,802.99
LIFT-ALL 58DOSW10X18 Láncheveder dupla lábú 39100 Lb 5/8in 18 láb | AC7XEC 38Y863 58DOSW10X1818 láb.Hosszúkás link és (2) parittya horog5 / 8 "Acél218 ft.DOS39,100 font€5,172.36
LIFT-ALL 58DOSW10X20 láncheveder, kétlábú 39100 Lb 5/8in 20 láb | AC7XED 38Y864 58DOSW10X2020 láb.Hosszúkás link és (2) parittya horog5 / 8 "Acél220 ft.DOS39,100 font€5,541.81
LIFT-ALL 58DOSW10X5 láncheveder dupla lábú 39100 Lb 5/8 hüvelyk 5 láb | AC7XEE 38Y865 58DOSW10X55 láb.Hosszúkás link és (2) parittya horog5 / 8 "Acél25 ft.DOS39,100 font€2,771.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL 12SOSW10X14 láncheveder egylábú 15000 Lb 1/2 hüvelyk 14 láb
€1,794.36 /Mértékegység