LIBERTY PUMPS ELV280HV olajteknő szivattyú felvonó 1/2 LE 5 Amper 230v | AC3VMG 2WMN2

LIBERTY PUMPS ELV280HV olajteknő szivattyú felvonó 1/2 LE 5 Amper 230V

Raktáron
Tétel: AC3VMG Modell: ELV280HVKereszthivatkozás: 2WMN2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,169.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajteknő szivattyú
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételére100 db
erősítők4.6
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz10 láb.
Átmérő9 39 / 64 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 In.
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje55
GPM víz @ 15 Ft. a feje48
GPM víz @ 20 Ft. a feje39
GPM víz @ 25 Ft. a feje29
GPM víz @ 30 Ft. a feje18
GPM víz @ 35 Ft. a feje5
GPM víz @ 5 Ft. a feje65
Magasság13 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Járókerék anyagapolipropilén
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Fej37 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 F
Min. Sump Pit Dia.14 In.
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Tápkábel hossza25 láb.
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzén, kerámia, Buna
KapcsolótípusÉrzékelő
HővédelemIgen
Top anyagpolipropilén
típusLift
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.84
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az érzékelő vezetékének hossza (15 Ft.)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FejerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeFeszültségGPM víz @ 15 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságÁr
LIBERTY PUMPS ELV250 olajteknő szivattyú felvonó 1/3 LE 5.2 Amper 115v | AC3VME 2WML9 ELV25022 ft.5.23711526114510.5 "€6,364.65
LIBERTY PUMPS ELV280 olajteknő szivattyú felvonó 1/2 LE 10 Amper 115v | AC3VMF 2WMN1 ELV28037 ft.8.55511548396513 "€6,462.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS ELV280HV olajteknő szivattyú felvonó 1/2 LE 5 Amper 230V
€6,169.43 /Mértékegység