Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEWISBINS PB10-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 3.5 x 4 x 2 hüvelyk méretű, fekete | AF6NLE 19YY04 / PB10-XXL

LEWISBINS PB10-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 3.5 x 4 x 2 hüvelyk, fekete

Raktáron
Tétel: AF6NLE Modell: PB10-XXL FeketeKeresztszám: 19YY04 / PB10-XXL

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€10.04 /Mértékegység
Ez a termék csak 24 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó doboz
színekFekete
Dimenzió3.5 "x 4" x 2 "
Belső magasság2"
Belső hossza3"
Belső szélesség3.5 "
Anyagpolipropilén
Hosszú elválasztó nyílások száma0
Rövid elválasztó nyílások száma0
Külső magasság2"
Külső hossz3.5 "
Külső szélesség4"
StílusHopper
Felületi ellenállásKevesebb mint 1.0 x 10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3923100000

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBelső hosszaBelső szélességAnyagKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
LEWISBINS PB20-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 7 x 4 x 2.9 hüvelyk, fekete | AF6NLG 19YY06 / PB20-XXL PB20-XXL Fekete1.625 "6"3.5 "Hőre lágyuló polipropilén3"7"4"€20.99
LEWISBINS PB30-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 9.5 x 5.8 x 5 hüvelyk méretű, fekete | AF6NLK 19YY09 / PB30-XXL PB30-XXL Fekete2.625 "8.5 "5"Hőre lágyuló polipropilén5"9.5 "5.875 "€37.72
LEWISBINS PB31-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 9.3 x 8.8 x 5 hüvelyk, fekete | AF6NLM 19YY11 / PB31-XXL PB31-XXL Fekete2.5 "8.5 "8"Hőre lágyuló polipropilén5"9.375 "8.875 "€52.22
LEWISBINS PB22-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 6.6 x 8.8 x 2.9 hüvelyk, fekete | CJ6UTY PB22-XXL Fekete---Hőre lágyuló polipropilén---€23.92
ajánlatkérés
LEWISBINS PB41-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 12.8 x 11.4 x 6 hüvelyk, fekete | CJ6UTZ PB41-XXL Fekete---Hőre lágyuló polipropilén---€55.02
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEWISBINS PB10-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 3.5 x 4 x 2 hüvelyk, fekete
€10.04 /Mértékegység