Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEWISBINS PB30-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 9.5 x 5.8 x 5 hüvelyk méretű, fekete | AF6NLK 19YY09 / PB30-XXL

LEWISBINS PB30-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 9.5 x 5.8 x 5 hüvelyk, fekete

Raktáron
Cikkszám: AF6NLK Modell: PB30-XXL FeketeKeresztszám: 19YY09 / PB30-XXL

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€37.72 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó doboz
színekFekete
Dimenzió9.5 "x 5.8" x 5 "
Belső magasság2.625 "
Belső hossza8.5 "
Belső szélesség5"
AnyagHőre lágyuló polipropilén
Hosszú elválasztó nyílások száma0
Rövid elválasztó nyílások száma0
Külső magasság5"
Külső hossz9.5 "
Külső szélesség5.875 "
StílusHopper
Felületi ellenállásKevesebb mint 1.0 x 10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód3923100000

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBelső hosszaBelső szélességAnyagKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
LEWISBINS PB10-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 3.5 x 4 x 2 hüvelyk méretű, fekete | AF6NLE 19YY04 / PB10-XXL PB10-XXL Fekete2"3"3.5 "polipropilén2"3.5 "4"€10.04
LEWISBINS PB20-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 7 x 4 x 2.9 hüvelyk, fekete | AF6NLG 19YY06 / PB20-XXL PB20-XXL Fekete1.625 "6"3.5 "Hőre lágyuló polipropilén3"7"4"€20.99
LEWISBINS PB31-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 9.3 x 8.8 x 5 hüvelyk, fekete | AF6NLM 19YY11 / PB31-XXL PB31-XXL Fekete2.5 "8.5 "8"Hőre lágyuló polipropilén5"9.375 "8.875 "€52.22
LEWISBINS PB22-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 6.6 x 8.8 x 2.9 hüvelyk, fekete | CJ6UTY PB22-XXL Fekete---Hőre lágyuló polipropilén---€23.92
ajánlatkérés
LEWISBINS PB41-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 12.8 x 11.4 x 6 hüvelyk, fekete | CJ6UTZ PB41-XXL Fekete---Hőre lágyuló polipropilén---€55.02
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEWISBINS PB30-XXL fekete öntött elválasztó tartály, 9.5 x 5.8 x 5 hüvelyk, fekete
€37.72 /Mértékegység