Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEWISBINS DC2070 Dk kék elválasztó doboz 16-1/2 x 11 x 7 hüvelykes sötétkék | AB6GTK 21P614

LEWISBINS DC2070 Dk kék elválasztó doboz 16-1/2 x 11 x 7 hüvelykes sötétkék

Raktáron
Tétel: AB6GTK Modell: DC2070 Dk BlueKereszthivatkozás: 21P614
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
€30.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó doboz
színeksötétkék
Elválasztó színSzürke
befejezSima (bordás)
Belső magasság6.875 "
Belső hossza15 "
Belső szélesség9 5 / 16 "
Terhelhetőség40 font
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Hosszú elválasztó nyílások száma7
Rövid elválasztó nyílások száma11
Külső magasság7"
Külső hossz16.5 "
Külső szélesség11 "
Használja az osztószámot.Mfr. No. DH2000, DV1025, DV1035, DV1050, DV1060, DV1070, DV1625, DV1635, DV1650, DV1660, DV1670
Használja a fedél számátMfr. No. CDC2040, CLDC2020, CNDC2020
kötet0.51 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.51 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.77
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód3923100000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEWISBINS DC2070 Dk kék elválasztó doboz 16-1/2 x 11 x 7 hüvelykes sötétkék
€30.40 /Mértékegység