Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LENOX TOOLS 20371966R5 dugattyús fűrészlap, szögbe ágyazott fa, 9 hüvelykes penge, 6 TPI, 5 db-os csomag | AE2MLQ 966R / 4YFX5

LENOX TOOLS 20371966R5 dugattyús fűrészlap, szögbe ágyazott fa, 9 hüvelykes penge, 6 TPI, 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE2MLQ Típus: 20371966R5Keresztszám: 966R / 4YFX5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszoló fűrészlap
VisszaEgyenes
Penge hossza9"
Penge anyagKétfém
Vágóélek száma1
Csomag mérete2
lábszár1/2 "univerzális
Fogak hüvelykenként6
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8202990000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogak hüvelykenkéntPenge hosszaPenge anyagVisszaCsomag méretePkg. Menny.Ár
LENOX TOOLS 203706066R5 dugattyús fűrészlap, szögbe ágyazott fa, 6 hüvelykes penge, 6 TPI, 5 db-os csomag | AE2MLP ​​6066R / 4YFX4 203706066R566"KétfémEgyenes55€41.36
LENOX TOOLS 20372960R5 dugattyús fűrészlap, szögbe ágyazott fa, 9 hüvelykes penge, 10 TPI, 5 db-os csomag | AE2MLR 960R / 4YFX6 20372960R5109"KétfémEgyenes25€52.60
LENOX TOOLS 20373106R5 dugattyús fűrészlap, szögbe ágyazott fa, 12 hüvelykes penge, 6 TPI, 5 db-os csomag | AE2MLT 106R / 4YFX7 20373106R5612 "KétfémKúpos25€64.65
LENOX TOOLS 20500106R dugattyús fűrészlap, 12 hüvelykes penge, 6 TPI, 2 db | AE7JRP 5YN20 20500106R612 "-Kúpos22€28.40
LENOX TOOLS 20598966R Dugattyús fűrészlap, 9 hüvelykes penge, 6 TPI, 2 db | AE7JRU 5YN28 20598966R69"-Egyenes22€19.41
LENOX TOOLS 205126066R Dugattyús fűrészlap, szögbe ágyazott fa, 6 hüvelykes penge, 6 TPI, 2 db | CD2WMN 5YN22 205126066R66"KétfémEgyenes22€18.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LENOX TOOLS 20371966R5 dugattyús fűrészlap, szögbe ágyazott fa, 9 hüvelykes penge, 6 TPI, 5 db-os csomag
€50.31 /csomag