LENOX TOOLS 72335CLB113430 Szalagfűrészlap 11 láb 3 hüvelyk hosszúság | AE7EWR 5XHC5

LENOX TOOLS 72335CLB113430 Szalagfűrészlap 11 láb 3 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7EWR Modell: 72335CLB113430Kereszthivatkozás: 5XHC5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€132.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatClassic Style
Hossz11 '3 "
AnyagBimetál
Fogak hüvelykenként4/6
Vastagság0.035 "
FogtípusVáltozó
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFogak hüvelykenkéntVastagságFogtípusSzélességÁr
LENOX TOOLS 97877QPB103050 Szalagfűrészlap 10 láb hosszúság | AE6ZYJ 5WDG4 97877QPB10305010 láb.5/80.035 "Változó1"€125.91
LENOX TOOLS 95849QPB103315 Szalagfűrészlap 10 láb 10-1/2 hüvelyk | AE6ZYK 5WDG5 95849QPB10331510 '10-1 / 2 "4/60.035 "Változó1"€140.51
LENOX TOOLS 39650CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERC 5XGN5 39650CLB723607 '9 "4/60.035 "Változó3 / 4 "€95.46
LENOX TOOLS 87872CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERD 5XGN6 87872CLB723607 '9 "5/80.035 "Változó3 / 4 "€95.46
LENOX TOOLS 34335CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERE 5XGN7 34335CLB723607 '9 "6/80.035 "Változó3 / 4 "€95.46
LENOX TOOLS 87873CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERF 5XGN8 87873CLB723607 '9 "6/100.035 "Változó3 / 4 "€95.46
LENOX TOOLS 72100CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERG 5XGN9 72100CLB723607 '9 "8/120.035 "Változó3 / 4 "€95.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LENOX TOOLS 72335CLB113430 Szalagfűrészlap 11 láb 3 hüvelyk hosszúság
€132.10 /Mértékegység