Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LENOX TOOLS 39547CLB123810 Szalagfűrészlap bimetál 1 hüvelyk szélesség | AE7ETQ 5XGU0

LENOX TOOLS 39547CLB123810 Bimetál szalagfűrészlap 1 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE7ETQ Modell: 39547CLB123810Kereszthivatkozás: 5XGU0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€151.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatClassic Style
Hossz12 '6 "
AnyagBimetál
Fogak hüvelykenként4/6
Vastagság0.035 "
FogtípusVáltozó
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)42.67
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFogak hüvelykenkéntVastagságFogtípusSzélességÁr
LENOX TOOLS 97877QPB103050 Szalagfűrészlap 10 láb hosszúság | AE6ZYJ 5WDG4 97877QPB10305010 láb.5/80.035 "Változó1"€125.91
LENOX TOOLS 95849QPB103315 Szalagfűrészlap 10 láb 10-1/2 hüvelyk | AE6ZYK 5WDG5 95849QPB10331510 '10-1 / 2 "4/60.035 "Változó1"€140.51
LENOX TOOLS 39650CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERC 5XGN5 39650CLB723607 '9 "4/60.035 "Változó3 / 4 "€95.46
LENOX TOOLS 87872CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERD 5XGN6 87872CLB723607 '9 "5/80.035 "Változó3 / 4 "€95.46
LENOX TOOLS 34335CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERE 5XGN7 34335CLB723607 '9 "6/80.035 "Változó3 / 4 "€95.46
LENOX TOOLS 87873CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERF 5XGN8 87873CLB723607 '9 "6/100.035 "Változó3 / 4 "€95.46
LENOX TOOLS 72100CLB72360 Szalagfűrészlap bimetál 3/4 hüvelyk szélesség | AE7ERG 5XGN9 72100CLB723607 '9 "8/120.035 "Változó3 / 4 "€95.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LENOX TOOLS 39547CLB123810 Bimetál szalagfűrészlap 1 hüvelyk szélesség
€151.90 /Mértékegység