LEICA DIGICAT 550i földalatti szervizkereső mélységgel | AC3PLW 2VCX4

LEICA DIGICAT 550i földalatti szervizkereső mélységgel

Raktáron
Tétel: AC3PLW Modell: DIGICAT 550iKereszthivatkozás: 2VCX4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,048.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnderground Utility Locator mélységbecsléssel
Hallható figyelmeztetésIgen
Akkumulátor típus(6) AA alkáli
kijelzőA LED-jelerősség-kijelző csúcsértéket ad, ha az egység közvetlenül a szolgáltatáson túl van, mélységbecslés
Használatra OnBekapcsolt/feszültségmentes vonalak
Működési frekvenciaEnergia üzemmód 50/60 Hz, Rádió üzemmód 15-30 Hz, Generátor mód 8 és 33 kHz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.31
Hajó magassága (cm)78.23
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9031808085
Származási országGB

Termék részletek:

    • Csatolás (közvetlen és induktív)
    • Mélység földalatti (10 Ft-ig)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEICA DIGICAT 550i földalatti szervizkereső mélységgel
€2,048.69 /Mértékegység