Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3169 04 20 Férfi könyök külső 90 fok 4mmod x 10-32 - 10 db-os csomag | AE7BUV 5WRY6

LEGRIS 3169 04 20 Férfi könyök külső 90 fokos 4 mm x 10-32 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7BUV Modell: 3169 04 20Kereszthivatkozás: 5WRY6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€247.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbított könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag / fém kombináció
test anyagaÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgaréz
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret8mm
Max. Nyomás290 psi
Csőméret10-32
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret5/32 "vagy 4 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)3.28
Hajó hossza (cm)6.48
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7412200035
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Menettömítéssel

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3129 04 14 kiterjesztett férfi könyök 1/4 hüvelykes termékcsomag - 10 darabos csomag | AA9HGG 1DDA6 +3129 04 14 XNUMX-1 / 4 "5/32 "vagy 4 mm10€261.53
LEGRIS 3129 08 11 meghosszabbított férfi könyök 1/8 hüvelyk Npt - 10 darabos csomag | AA9HGJ 1DDA8 +3129 08 11 XNUMX-1 / 8 "5/16 "vagy 8 mm10€239.53
LEGRIS 3129 56 18 kiterjesztett férfi könyök 3/8 hüvelyk Npt - 10 darabos csomag | AA9HKK 1DDP9 +3129 56 18 XNUMX-3 / 8 "1 / 4 "10€233.35
LEGRIS 3129 60 11 kiterjesztett férfi könyök 1/8 hüvelyk Npt - 10 darabos csomag | AA9HKL 1DDR1 +3129 60 11 XNUMX-1 / 8 "3 / 8 "10€307.78
LEGRIS 3129 56 11 meghosszabbított férfi könyök 1/4 hüvelykes külső átmérő - 10 darabos csomag | AB2WWN 1PFD6 +3129 56 11 XNUMX11mm1 / 8 "1 / 4 "10€139.76
LEGRIS 3129 56 14 kiterjesztett férfi könyök 1/4 hüvelykes külső átmérő - 10 darabos csomag | AB2WWP 1PFD7 +3129 56 14 XNUMX14mm1 / 4 "1 / 4 "10€167.31
LEGRIS 3129 60 14 meghosszabbított férfi könyök 3/8 hüvelykes külső átmérő - 10 darabos csomag | AB2WWQ 1PFD8 +3129 60 14 XNUMX17mm1 / 4 "3 / 8 "10€231.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3169 04 20 Férfi könyök külső 90 fokos 4 mm x 10-32 - 10 db-os csomag
€247.00 /csomag