Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3121 56 14 Férfi állócső 1/4 cső 1/4 - 10 db-os csomag | AD7WUP 4GXE3

LEGRIS 3121 56 14 Apa állócső 1/4 cső 1/4 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7WUP Modell: 3121 56 14Kereszthivatkozás: 4GXE3
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
€90.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi állócső
AlapanyagMűanyag / fém kombináció
test anyagaÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgaréz
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret14mm
Max. Nyomás290 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917400090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3121 08 14 Férfi állócső 5/16 cső 1/4 - 10 db-os csomag | AD7WUQ 4GXE5 +3121 08 14 XNUMX5/16 "vagy 8 mm10€94.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3121 56 14 Apa állócső 1/4 cső 1/4 - 10 db-os csomag
€90.73 /csomag