Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3036 60 18 Női válaszfal csatlakozó 3/8 hüvelyk külső átmérővel - 10 darabos csomag | AB2WUR 1PEN2

LEGRIS 3036 60 18 anya válaszfal csatlakozó 3/8 hüvelykes külső átmérő – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2WUR Modell: 3036 60 18Kereszthivatkozás: 1PEN2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€311.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői válaszfal
AlapanyagMűanyag / fém kombináció
test anyagaÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgaréz
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x FNPT
Hex méret22mm
Max. Nyomás290 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7412200035
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3036 04 14 Női válaszfal csatlakozó 5/32 hüvelyk külső átmérővel - 10 darabos csomag | AB2WUQ 1PEL9 +3036 04 14 XNUMX16mm1 / 4 "5 / 32 "10€240.79
LEGRIS 3136 16 21 anya válaszfal, nylon, Push-to-Connect x FBSPP, 1/2 hüvelykes csőméret, fekete | CJ2DTF 19D061 +3136 16 21 XNUMX---1€69.41
LEGRIS 3136 16 17 anya válaszfal, nylon, Push-to-Connect x FBSPP, 3/8 hüvelykes csőméret, fekete | CJ2DTG 19D060 +3136 16 17 XNUMX---1€94.73
LEGRIS 3036 56 14 anya válaszfal, nylon, Push-to-Connect x FNPT, 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű, fekete, 10 db | CJ2DTH 1PEN1 +3036 56 14 XNUMX---10€193.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3036 60 18 anya válaszfal csatlakozó 3/8 hüvelykes külső átmérő – 10 db-os csomag
€311.58 /csomag