Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY A72640C-GRA Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 Alumínium | AE4JWF 5LAG9

LEGACY A72640C-GRA Coupler Plug (m)npt 1/4 Aluminium

Raktáron
Tétel: AE4JWF Típus: A72640C-GRAKereszthivatkozás: 5LAG9
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
€3.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret1 / 4 "
SzínkódKék
befejezeloxált
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaAutóipari
Zárás típusaUjj
AnyagAlumínium
Max. Nyomás300 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTömlő csatlakozásCsőméretÁr
LEGACY A72430C-BG Csatlakozó dugó (f) npt 1/4 Alumínium | AA9XNY 1HUG5 A72430C-BGHorganyzott(F) NPT1 / 4 "€2.78
LEGACY A72440C-BG Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 Alumínium | AA9XPA 1HUG7 A72440C-BGHorganyzott(M) NPT1 / 4 "€2.14
LEGACY A72630C-GRA csatlakozódugó (f)npt 1/4 alumínium | AE4JWE 5LAG8 A72630C-GRAeloxált(F) NPT3 / 8 "€3.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY A72640C-GRA Coupler Plug (m)npt 1/4 Aluminium
€3.19 /Mértékegység