Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY A71426B-BG-GRA gyorscsatlakozó (m) npt 1/4 alumínium | AC9KMU 3HAY8

LEGACY A71426B-BG-GRA gyorscsatlakozó (m)npt 1/4 alumínium

Raktáron
Tétel: AC9KMU Modell: A71426B-BG-GRAKereszthivatkozás: 3HAY8
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
€23.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 4 "
SzínkódZöld
befejezSzűrő kikapcsolása
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaARO
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagAlumínium
Max. Folyam41 cfm
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTömlő csatlakozásZárás típusaAnyagMax. FolyamÁr
LEGACY A71410B-BG gyorscsatlakozó test (f) npt 1/4 Acél / alumínium | AA9XNN 1HUF5 A71410B-BGHorganyzott(F) NPTUjjAcél / alumínium25 cfm€7.48
LEGACY A71420B-BG gyorscsatlakozó test (m) npt 1/4 Acél / alumínium | AA9XNP 1HUF6 A71420B-BGHorganyzott(M) NPTUjjAcél / alumínium25 cfm€7.31
LEGACY A71416B-BG-GRA gyorscsatlakozó (f)npt 1/4 alumínium | AC9KMV 3HAY9 A71416B-BG-GRASzűrő kikapcsolása(F) NPTPush-to-ConnectAlumínium41 cfm€39.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY A71426B-BG-GRA gyorscsatlakozó (m)npt 1/4 alumínium
€23.00 /Mértékegység