LEESON M1145041.00 CM38P17FZ20 AC hajtóműves motor | AJ2WXX CM38P17FZ20

LEESON M1145041.00 CM38P17FZ20 AC hajtóműves motor

Raktáron
Tétel: AJ2WXX Típus: M1145041.00Kereszthivatkozás: CM38P17FZ20

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,474.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
AssemblyM1040447
KódD
AdóCONT
HázTEFC
Keret38
Teljes terhelésű erősítők2.8/1.4 / 2 / 1
Szigetelési osztályF4
Max. A környezet hőmérséklete.40
Mfr. Sorozat13
FelszerelésKülönleges
CsomagolásM1307027.01
Fázis1
ForgásFELVÉTEL
RPM340/283
Szolgáltatási tényező1.0/1.0
Tengely Dia.5/8
Tengely típusaDERÉKSZÖG
típusPF
Feszültség110/220 / 115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55

Termék részletek:

    • HPKW: .16 / .16
    • Névtábla: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 235
    • Tekercselés: MP38440
    • CSOPORT: 3 D
    • Festék: M1305027.01

Termékváltozatok

TermékekModelltípusAssemblyHázFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkMfr. SorozatRPMÁr
LEESON M1125081.00 CM31P17NZ18 AC hajtóműves motor | AJ2WVP CM31P17NZ18 M1125081.00PNM1040445TENV115/230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451043/35€1,299.62
LEESON M1125083.00 CM31P17NZ16 AC hajtóműves motor | AJ2WVQ CM31P17NZ16 M1125083.00PNM1040445TENV115/230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451085/70€1,230.84
LEESON M1125084.00 CM31P17NZ15 AC hajtóműves motor | AJ2WVR CM31P17NZ15 M1125084.00PNM1040445TENV115/230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .4510173/144€1,087.67
LEESON M1145038.00 CM38P17FZ17 AC hajtóműves motor | AJ2WXU CM38P17FZ17 M1145038.00PFM1040447TEFC110/220 / 115 / 230382.8/1.4 / 2 / 11343/36€1,474.41
LEESON M1145039.00 CM38P17FZ18 AC hajtóműves motor | AJ2WXV CM38P17FZ18 M1145039.00PFM1040447TEFC110/220 / 115 / 230382.8/1.4 / 2 / 11383/69€1,474.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1145041.00 CM38P17FZ20 AC hajtóműves motor
€1,474.41 /Mértékegység