Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 DC motor | AJ2WUX CM31D17NZ6

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 DC motor

Raktáron
Tétel: AJ2WUX Típus: M1120040.00Kereszthivatkozás: CM31D17NZ6
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
€372.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők7.7
AssemblyM1041220
AdóCONT
Hatékonyság53%
HázTENV
Form Factor1.00
Keret31
HP1 / 14 - 1 / 7
Szigetelési osztályF
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésSQ. KARIMA
CsomagolásM1307027.01
ForgásFELVÉTEL
RPM1750-4200
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
Nyomaték40 OZ-IN
típusDN
Feszültség12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)16.99
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)19.51

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6201-13
    • Csapágy PE: 6201-13
    • Effektus 100%: 53%
    • Névtábla: M100414802
    • Tekercselés: MD312344
    • CSOPORT: 1 B
    • Alcsoport: B
    • Festék: M1305027.01

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAssemblyHPRPMNyomatékÁr
LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 DC motor | AJ2WVB CM31D17NZ26 M1120046.0014M10412441 / 6 - 1 / 31800-390094 OZ-IN€521.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 DC motor
€372.68 /Mértékegység