Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 DC motor | AJ2WVB CM31D17NZ26

LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 DC motor

Raktáron
Tétel: AJ2WVB Típus: M1120046.00Kereszthivatkozás: CM31D17NZ26
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
€683.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők14
AssemblyM1041244
AdóCONT
Hatékonyság72.8%
HázTENV
Form Factor1.00
Keret31
HP1 / 6 - 1 / 3
Szigetelési osztályF
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésSQ. KARIMA
CsomagolásM1307027.01
ForgásFELVÉTEL
RPM1800-3900
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
Nyomaték94 OZ-IN
típusDN
Feszültség12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)16.99
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)19.51

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6201-13
    • Csapágy PE: 6201-13
    • Effektus 100%: 72.8%
    • Névtábla: M100414802
    • Tekercselés: MD312326
    • CSOPORT: 1 B
    • Alcsoport: B
    • Festék: M1305027.01

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAssemblyHPRPMNyomatékÁr
LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 DC motor | AJ2WUX CM31D17NZ6 M1120040.007.7M10412201 / 14 - 1 / 71750-420040 OZ-IN€489.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 DC motor
€683.86 /Mértékegység