LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 AC motor | AJ2WHQ AAN4S7.5TC61Q15

LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 AC motor

Raktáron
Tétel: AJ2WHQ Modell: LM31463Kereszthivatkozás: AAN4S7.5TC61Q15

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,644.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
KódL
DesignINV
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret215TC
Teljes terhelésű erősítők21 / 10.5
HP7.5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW5.6
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor76
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
típusTTL
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.95
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 90.2
    • OPE csapágy: 206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 208
    • Tekercselés: K2134177
    • CSOPORT: 1
    • Festék: SZÜRKE - LINCOLN

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactortípusÁr
LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 vektormotor | AJ2VFX AAN4S5TC61Q15 LM04003213TC15.6 / 7.853.773TTL€4,748.21
LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 vektormotor | AJ2VGJ SRN4S0.5TC61Q15 LM1034756C1.6 / .81/2. 3772TS€2,813.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 AC motor
€5,644.03 /Mértékegység