Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL TP-150-G Transmitter Pad - Dedicated Version | AB7QMT 23Y736

COMPX NATIONAL TP-150-G jeladó pad – dedikált változat

Raktáron
Tétel: AB7QMT Modell: TP-150-GKereszthivatkozás: 23Y736

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€129.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDedikált beléptető billentyűzet
Hozzáférés típusabillentyűzet
Case MaterialMűanyag
Mélység1 / 2 "
Esemény naplójaNem
befejezMűanyag
Magasság1.5 "
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság50 fok és 120 fok F között
teljesítmény KötelezőCR2032 akkumulátor
IdőjárásállóNem
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8543908880
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Közelségi tartomány (15 láb)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL TP-150-G jeladó pad – dedikált változat
€129.58 /Mértékegység