LEESON LM29668 SD2S40Z6006YEH3 határozott rendeltetésű motor | AJ2WGQ SD2S40Z6006YEH3

LEESON LM29668 SD2S40Z6006YEH3 határozott rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2WGQ Modell: LM29668Kereszthivatkozás: SD2S40Z6006YEH3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,635.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
KódG
Adó30 PERC
HázNyisd ki
Keret160Z
Teljes terhelésű erősítők115
HP40
Hz60
Szigetelési osztályF
kW30
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.70
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor90
ForgásFORDULAT
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.0
típusRDT
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.4
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)34.29

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 84
    • CC-szám: EXEMPT
    • Névtábla: 92644K
    • Tekercselés: 2152208
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - LINCOLN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségHázTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztálykWKenésPower FactorÁr
LEESON LM29656 SD2S15Z6006YEH3 határozott rendeltetésű motor | AJ2WGE SD2S15Z6006YEH3 LM29656200Nyisd ki5315F11.2Polyrex EM86€1,764.01
LEESON LM29657 SD2S15Z61YEH3 határozott rendeltetésű motor | AJ2WGF SD2S15Z61YEH3 LM29657230 / 460DP46 / 2315F11.2Polyrex EM86€2,291.98
LEESON LM29658 SD2S15Z65YEH3 határozott rendeltetésű motor | AJ2WGG SD2S15Z65YEH3 LM29658575Nyisd ki18.415F11.2Polyrex EM86€1,917.23
LEESON LM29659 SD2S20Z6006YEH3 határozott rendeltetésű motor | AJ2WGH SD2S20Z6006YEH3 LM29659200Nyisd ki64.520F14.9Polyrex EM-€1,423.77
LEESON LM29660 SD2S20Z61YEH3 Határozott célú motor | AJ2WGJ SD2S20Z61YEH3 LM29660230 / 460Nyisd ki56 / 2820F14.9Polyrex EM87.5€1,808.19
LEESON LM29663 SD2S25TZY61YEH3 határozott rendeltetésű motor | AJ2WGK SD2S25TZY61YEH3 LM29663230 / 460Nyisd ki67 / 33.525F18.7Polyrex EM89€2,001.42
LEESON LM29664 SD2S25TZY65YEH3 határozott rendeltetésű motor | AJ2WGL SD2S25TZY65YEH3 LM29664575Nyisd ki26.825F18.7Polyrex EM89€1,970.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM29668 SD2S40Z6006YEH3 határozott rendeltetésű motor
€2,635.68 /Mértékegység