LEESON LM25136 SRN4H0.25TCN61 Határozott rendeltetésű motor | AJ2WDW SRN4H0.25TCN61

LEESON LM25136 SRN4H0.25TCN61 határozott rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2WDW Modell: LM25136Kereszthivatkozás: SRN4H0.25TCN61

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€107.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
KódN
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők1.1 / .55
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 187
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.65
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor60.5
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
típusTS
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)19.69

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 70
    • OPE csapágy: 203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 203
    • Névtábla: 91554
    • Tekercselés: ZT493
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE (POR)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM25136 SRN4H0.25TCN61 határozott rendeltetésű motor
€107.79 /Mértékegység