LEESON LM21196 AF4P7.5T61Q40 vektormotor | AJ2VRG AF4P7.5T61Q40

LEESON LM21196 AF4P7.5T61Q40 vektoros motor

Raktáron
Tétel: AJ2VRG Modell: LM21196Kereszthivatkozás: AF4P7.5T61Q40

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,861.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
KódH
DesignINV
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret213T
Teljes terhelésű erősítők20 / 10
HP7.5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW5.6
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor78
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
típusTFL
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.6
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 89.5
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6208
    • Névtábla: 92457-AX-BCDL-AX
    • Tekercselés: K2134167
    • CSOPORT: 1
    • Festék: SZÜRKE - LINCOLN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM21196 AF4P7.5T61Q40 vektoros motor
€1,861.33 /Mértékegység