LEESON LM13767 SD2B350TS64Y Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2VHM SD2B350TS64Y

LEESON LM13767 SD2B350TS64Y általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2VHM Modell: LM13767Kereszthivatkozás: SD2B350TS64Y

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€37,767.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódG
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret447TS
Teljes terhelésű erősítők369 / 408
HP350
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW260
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásS
Fázis3
Power Factor93 / 92
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15 / 1.0
típusRDT
Feszültség460 / 415

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 787.5
Hajó magassága (cm)74.09
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)86.36

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 429
    • OPE csapágy: 315
    • CC-szám: CC004A
    • Csapágy PE: 315
    • Típustábla: 3B451-AX-ABCD-MZ-AX
    • Tekercselés: L4472006
    • CSOPORT: 1
    • Festék: VERIFY
    • 100% -os hatás: 95.4 / 95

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorDesignKeretRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.típusFeszültségÁr
LEESON 170002.60 C324T11DB5A általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
ajánlatkérés
LEESON 170042.60 C326T34DB5C általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
ajánlatkérés
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Általános rendeltetésű motor, 50-60 Hertz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
ajánlatkérés
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Általános rendeltetésű motor, 50-60 Hertz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
ajánlatkérés
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
ajánlatkérés
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€953.79
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€581.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM13767 SD2B350TS64Y általános célú motor 50-60 Hertz
€37,767.66 /Mértékegység