LEESON 170042.60 C326T34DB5C általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2TDQ C326T34DB5C

LEESON 170042.60 C326T34DB5C általános célú motor 50-60 Hertz

Tétel: AJ2TDQ Típus: 170042.60Kereszthivatkozás: C326T34DB5C

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódH
DesignA
AdóFolyamatos
HázDP
Keret326TS
Teljes terhelésű erősítők145-136 / 68
HP60 / 50
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW45 / 37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
Csomagolás307996.01
Fázis3
Power Factor88 / 90.1
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
típusTD
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 270
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)50.8

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - G150042.60
    • Hatás 100%: 94.1
    • OPE csapágy: 6312
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6312
    • Névtábla: 081023
    • Tekercselés: T18302007
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 168-157 / 78.5

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorDesignKeretRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.típusFeszültségÁr
LEESON 170002.60 C324T11DB5A általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
ajánlatkérés
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Általános rendeltetésű motor, 50-60 Hertz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
ajánlatkérés
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Általános rendeltetésű motor, 50-60 Hertz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
ajánlatkérés
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
ajánlatkérés
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€953.79
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€581.11
LEESON E115825.00 C6T17DB114B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2UUA C6T17DB114B E115825.0067.7 / 81B56HZ1800 / 15001.157 / 8 "TD230 / 460€883.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 170042.60 C326T34DB5C általános célú motor 50-60 Hertz