LEESON 170065.60 C254T17DB9D Általános rendeltetésű motor, 50-60 Hertz | AJ2TDX C254T17DB9D

LEESON 170065.60 C254T17DB9D általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2TDX Típus: 170065.60Kereszthivatkozás: C254T17DB9D

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,425.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódH
DesignA
AdóFolyamatos
HázDP
Keret254T
Teljes terhelésű erősítők40.6-37 / 18.5
HP15 / 10
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW11.2 / 7.5
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
Csomagolás307996.01
Fázis3
Power Factor82.5
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
típusTD
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.05
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)41.91

Termék részletek:

    • Lecseréli Leesont - G140579.00, G150065.60
    • Hatás 100%: 93
    • Hatás 75%: 93
    • OPE csapágy: 6208
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6309
    • Névtábla: 93458-E-LN-FHKLQ-AXD
    • Tekercselés: T12904022
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 42 / 21

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorDesignKeretRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.típusFeszültségÁr
LEESON 170002.60 C324T11DB5A általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460€4,911.06
LEESON 170042.60 C326T34DB5C általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460€6,722.09
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Általános rendeltetésű motor, 50-60 Hertz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460€1,714.03
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460€11,827.21
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€1,252.62
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€763.24
LEESON E115825.00 C6T17DB114B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2UUA C6T17DB114B E115825.0067.7 / 81B56HZ1800 / 15001.157 / 8 "TD230 / 460€1,128.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 170065.60 C254T17DB9D általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz
€2,425.51 /Mértékegység