LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektormotor | AJ2VGC AN4S5TC61Q10

LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektoros motor

Raktáron
Tétel: AJ2VGC Modell: LM06125Kereszthivatkozás: AN4S5TC61Q10

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,692.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
KódL
DesignINV
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret213TC
Teljes terhelésű erősítők15.6 / 7.8
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW3.7
KenésMULTEMP SRL
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor73
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
típusTTL
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 82.5
    • OPE csapágy: 206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 208
    • Tekercselés: K2134125
    • CSOPORT: 6
    • Festék: SZÜRKE - LINCOLN

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorHázKeretRPMtípusTeljes terhelésű erősítőkHPHzÁr
LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 vektormotor | AJ2VGE SRF4S0.33TC61Q20 LM1033660TEFC56C1800TS1.6 / .81/360€714.31
LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGF SRF4S0.75TC61Q20 LM1033966.3 / 68TEFC56HC1800 / 1500TS3 / 1.53/450/60€928.94
LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGG SRF4S1TC61Q20 LM1034068.4 / 73TEFC56HC1800 / 1500TS3.6 / 1.8150/60€1,784.73
LEESON LM26359 SSN4S1TC61Q10 vektormotor | AJ2WEH SSN4S1TC61Q10 LM2635957.5TENV145TC1800TTR4 / 2160€270.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektoros motor
€2,692.27 /Mértékegység