LEESON E119352.00 C6T17DC97B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2UUZ C6T17DC97B

LEESON E119352.00 C6T17DC97B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2UUZ Típus: E119352.00Kereszthivatkozás: C6T17DC97B

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€656.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódN
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők2 / 1
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW0.37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor62.9 / 71
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTD
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.17
Hajó magassága (cm)27
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)28.58

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – 102200.00, 100049.00
    • Hatás 100%: 78.2
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 10000418-001-001
    • Tekercselés: T634467
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 2.2 / 1.1

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON E119352.00 C6T17DC97B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz
€656.04 /Mértékegység