LEESON E114192.00 C6T34DR41A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2UTU C6T34DR41A

LEESON E114192.00 C6T34DR41A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2UTU Típus: E114192.00Kereszthivatkozás: C6T34DR41A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€826.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
KódJ
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56
Teljes terhelésű erősítők3.2 / 1.6
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW75 / 56
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor80
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTD
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)20.17

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont - 114192.00 / C6T34DR35B
    • Hatás 100%: 77
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 10000418-001-001
    • Tekercselés: T632161
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 3.8 / 1.9

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D általános célú motor | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00. 246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.11800€762.30
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00. 56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 3000€352.05
LEESON 111311.00 A6T17DR11E Általános rendeltetésű motor | AJ2QEZ A6T17DR11E 111311.00. 75-BPolyrex EMMWJ64KXB581800€1,013.58
LEESON 113847.00 A6T17DR26D Általános rendeltetésű motor | AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB771800€1,256.39
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.0075 / 56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 3000€954.28
LEESON 113896.00 A6T34DR31C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QLN A6T34DR31C 113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 3000€1,080.38
LEESON 113897.00 A6T34DR32C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 3000€1,256.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON E114192.00 C6T34DR41A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz
€826.28 /Mértékegység