LEESON 113847.00 A6T17DR26D Általános rendeltetésű motor | AJ2QLH A6T17DR26D

LEESON 113847.00 A6T17DR26D Általános rendeltetésű motor

Tétel: AJ2QLH Típus: 113847.00Kereszthivatkozás: A6T17DR26D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
KódJ
DesignC
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56H
Teljes terhelésű erősítők6.2 / 3.1
HP2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW1.49
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCWJ54KX
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor77
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTD
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 78.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 004001
    • Tekercselés: T634190
    • CSOPORT: 5
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 6.8 / 3.4

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D általános célú motor | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00. 246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.11800-
ajánlatkérés
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00. 56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 3000€709.87
LEESON 111311.00 A6T17DR11E Általános rendeltetésű motor | AJ2QEZ A6T17DR11E 111311.00. 75-BPolyrex EMMWJ64KXB581800-
ajánlatkérés
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.0075 / 56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 3000-
ajánlatkérés
LEESON 113896.00 A6T34DR31C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QLN A6T34DR31C 113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 3000-
ajánlatkérés
LEESON 113897.00 A6T34DR32C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 3000€313.16
LEESON 113926.00 U6T34DR33C HVAC motor | AJ2QLT U6T34DR33C 113926.002.24-BPolyrex EMCWJ51KXB863600-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113847.00 A6T17DR26D Általános rendeltetésű motor