LEESON A099250.00 A4P8NZ17A Általános rendeltetésű motor | AJ2UPL A4P8NZ17A

LEESON A099250.00 A4P8NZ17A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2UPL Típus: A099250.00Kereszthivatkozás: A4P8NZ17A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€720.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódA
DesignN
AdóAIROVER
HázTENV
Keret48YZ
Teljes terhelésű erősítők6 / 3
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeA-A56227-52
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor91
VédelemCSAK AUT LCK RTR
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM825
Szolgáltatási tényező1.15
típusPN
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)23.16
Hajó hossza (cm)40.94
Hajószélesség (cm)26.04

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – M099250.00
    • Hatás 100%: 64
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-6
    • Tekercselés: PE488252
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - FÉNY
    • S. F erősítő: 6.3 / 3.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON A099250.00 A4P8NZ17A Általános rendeltetésű motor
€720.86 /Mértékegység