LEESON A009782.00 A6K17NB33A Általános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor AJ2UPH A6K17NB33A

LEESON A009782.00 A6K17NB33A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor

Raktáron
Tétel: AJ2UPH Típus: A009782.00Kereszthivatkozás: A6K17NB33A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€656.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
KódG
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEAO
Keret56H
Teljes terhelésű erősítők8 / 4
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 75
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCEJ64CS
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor96.2
VédelemCSAK AUT LCK RTR
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.25
típusKN
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.8305
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)40.18
Hajószélesség (cm)31.9

Termék részletek:

    • Leeson helyettesíti - M009782.00 / A6K17NB17-A
    • Hatás 100%: 85.5
    • Hatás 75%: 85.7
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-6
    • Tekercselés: ZB4188
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - FÉNY
    • S. F erősítő: 10.2 / 5.1

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON A009782.00 A6K17NB33A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor
€656.18 /Mértékegység