LEESON 825075.00 215TTGN16526A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2ULY 215TTGN16526A

LEESON 825075.00 215TTGN16526A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Tétel: JÚLIUS 2 Típus: 825075.00Kereszthivatkozás: 215TTGN16526A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
KódG
DesignB
AdóFolyamatos
HázEPFC
Keret215TC
Teljes terhelésű erősítők25 / 12.5
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP10/7 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW7.5 / 5.6
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme825075.00
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor82 / 81
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
típusTX
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)52.07

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 208
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 309
    • Adattábla: 92720-BM-ACDLMN-NP-AXB
    • Tekercselés: K2154249
    • CSOPORT: 1
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 28 / 14
    • 100% -os hatás: 91.7 / 91.5

Termékváltozatok

TermékekModellHzAssemblyDesignSzigetelési osztálykWKenésMotor hővédelmeCsomagolásÁr
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB€1,395.34
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB€1,458.20
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB€1,489.98
LEESON 116190.00 C6T17XK23B általános célú motor | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B€1,413.09
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Általános rendeltetésű motor | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B€1,458.20
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F€1,330.27
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ64KXF€1,641.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 825075.00 215TTGN16526A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz