LEESON 193388.60 T12902034AA metrikus motor | AJ2TXB T12902034AA

LEESON 193388.60 T12902034AA metrikus motor

Raktáron
Tétel: AJ2TXB Típus: 193388.60Kereszthivatkozás: T12902034AA

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,587.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
KódG
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret160M
Teljes terhelésű erősítők14
HP15
Hz60
Szigetelési osztályF
kW11.2
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásN
Fázis3
Power Factor88
ForgásFORDULAT
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)38.1

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 16
    • Hatás 100%: 91.7
    • Hatás 75%: 91.7
    • OPE csapágy: 6209
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6209
    • Névtábla: 622232
    • Tekercselés: T12902034
    • CSOPORT: 4
    • Festék: VERIFY

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 193388.60 T12902034AA metrikus motor
€3,587.43 /Mértékegység