LEESON 191561.00 Mosómotor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 1750 ford./perc | CH6HZP 48ZH86

LEESON 191561.00 Mosómotor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 1750 ford./perc

Raktáron
Tétel: CH6HZP Típus: 191561.00Kereszthivatkozás: 48ZH86

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,794.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
Működési ciklusFolyamatos
befejezBefejezetlen
Keret56HC
Keret anyagRozsdamentes acél
Teljes terhelésű erősítők4.8-4.4 / 2.2A
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA PremiumR minősítésű
HP1 1 / 2
Hz50 / 60 Hz
Hossz kevesebb tengely11 7 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásMossa le
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCCW, CW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1750
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság86.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz13 3 / 4 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 1 / 16 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség208-230/460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)24.82
Hajó hossza (cm)42.6
Hajószélesség (cm)29.92
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.HázKeretMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszCsomagolásÁr
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----€1,383.71
LEESON 191414.00 C6T11NK4A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B€1,324.72
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B€1,893.80
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B€1,964.02
LEESON 191486.00 Mosómotor, 1 LE, 3 fázis, 3450 ford./perc, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 fok. FTEFC143TCKézikönyv345080%13 5 / 8 "B€2,762.37
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B€1,840.81
LEESON 191488.00 Mosómotor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3510 ford./perc | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 fok. FTEFC143TCKézikönyv351084%13 5 / 8 "B€2,622.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 191561.00 Mosómotor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 1750 ford./perc
€1,794.04 /Mértékegység